BATTALION K1050X34ドア保護プレート46.10hx34wブロンズ
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
アイテム価格 | ドア保護プレート |
終了 | 鈍い |
Hardware | 同梱 |
高さ | 34 " |
キックプレートタイプ | アーマープレート |
材料 | ブロンズ |
厚さ | 0.05 " |
幅(Width) | 46 " |
船の重量(kg) | 10.58 |
船高(cm) | 1.27 |
船の長さ(cm) | 86.36 |
船幅(cm) | 91.44 |
HSコード | 8302419015 |
原産国 | US |
モデル | 終了 | Hardware | 高さ | 材料 | 厚さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K1050 8X28.32D | 鈍い304 | 同梱 | 8" | ステンレス鋼 | 0.05 " | 28 " | ¥10,894 | |
K1050 10X28.32D | 鈍い304 | 同梱 | 10 " | ステンレス鋼 | 0.05 " | 28 " | ¥13,570 | |
K1050 12X28.32D | 鈍い304 | 同梱 | 12 " | ステンレス鋼 | 0.05 " | 28 " | ¥16,096 | |
K1050 28X36.32D | 鈍い304 | 同梱 | 28 " | ステンレス鋼 | 0.05 " | 36 " | ¥50,504 | |
K1050 28X42.32D | 鈍い304 | 同梱 | 28 " | ステンレス鋼 | 0.05 " | 42 " | ¥59,068 | |
K1050 10X30.32D | 鈍い304 | 同梱 | 10 " | ステンレス鋼 | 0.05 " | 30 " | ¥14,505 | |
K1050 12X30.32D | 鈍い304 | 同梱 | 12 " | ステンレス鋼 | 0.05 " | 30 " | ¥17,395 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。