入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 圧縮ラッチ |
深さ | 1-5 / 16」 |
終了 | 洗練されたクロム |
グリップ | 3/16" to 1-19/32" |
高さ | 1 25 / 32 " |
ラッチタイプ | リフト&ターン |
ロックタイプ | ノンロック |
材料 | 鋼 |
アウターパネルの厚さ | 1 / 8 " |
パネル開口部の長さ | 1-5 / 8」 |
パネル開口幅 | 11 / 16 " |
幅(Width) | 27 / 32 " |
船の重量(kg) | 0.09 |
船高(cm) | 3.3 |
船の長さ(cm) | 11.43 |
船幅(cm) | 7.62 |
HSコード | 8302423065 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 幅(Width) | 深さ | 終了 | グリップ | 高さ | ロックタイプ | 材料 | 取付穴径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1XPB2 | 2.25 " | 1.625 " | クロム | 5/64" to 1-21/32" | 3.625 " | ノンロック | 亜鉛 | - | ¥10,588 | ||
1XPB3 | 2.25 " | 1.875 " | ブラックパウダーコーティング | 5/64" to 1-21/32" | 4.25 " | ノンロック | 亜鉛 | - | ¥7,805 | ||
4RPZ2 | 2.25 " | 1-17 / 32」 | 洗練されたクロム | 1-21/32" to 2-1/32" | 1.25 " | ノンロック | 鋼 | 21 / 32 " | ¥8,808 | ||
4RPZ3 | 2.25 " | 1-17 / 32」 | ブラックパウダーコーティング | 2-1/32" to 2-21/32" | 1.25 " | ノンロック | 鋼 | 21 / 32 " | ¥9,133 | ||
4RPZ4 | 1 11 / 32 " | 1-1 / 16」 | 洗練されたクロム | 0 "から1-1 / 32" | 21 / 32 " | ノンロック | 鋼 | 3 / 8 " | ¥5,828 | ||
4RPZ5 | 1 11 / 32 " | 1-1 / 16」 | ブラックパウダーコーティング | 0 "から1-1 / 32" | 21 / 32 " | ノンロック | 鋼 | 3 / 8 " | - | 見積依頼
| |
4RRA2 | 27 / 32 " | 1-5 / 16」 | ブラックパウダーコーティング | 3/16" to 1-19/32" | 1 25 / 32 " | ノンロック | 鋼 | - | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。