アイテム価格 | 南京錠可能なスプリングボルト |
ボルト頭径 | 2 / 3 " |
ボルト長さ | 6.5 " |
終了 | 亜鉛 |
Hardware | 同梱 |
高さ | 1" |
葉あたりの穴 | 6 |
長さ | 6.5 " |
操作タイプ | サーフェス、ユニバーサル、ほぞ打ち |
スローサイズ | 1" |
幅(Width) | 2.25 " |
船の重量(kg) | 0.63 |
船高(cm) | 14.48 |
船の長さ(cm) | 27.94 |
船幅(cm) | 21.34 |
HSコード | 8302416045 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。