入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | リフトオフヒンジ |
色 | ナチュラル |
コーナー | 正方形である |
終了 | ナチュラル |
Hardware | 含まれておりません |
高さ | 2" |
穴 | |
葉あたりの穴 | 2 |
葉の厚さ | 3 / 4 " |
左手/右手 | 右 |
負荷容量 | 88ポンド |
材料 | 鋼 |
取り付け | フルサーフェス |
ピン径 | 1 / 8 " |
ピン材質 | 鋼 |
ピンタイプ | 取り外し不可 |
関節可動域 | 270度 |
幅(Width) | 1 11 / 16 " |
船の重量(kg) | 0.04 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 12.45 |
船幅(cm) | 5.84 |
HSコード | 8302106030 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 左手/右手 | 色 | コーナー | 負荷容量 | 材料 | ピン径 | ピン材質 | 関節可動域 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1XMG7 | 右 | ナチュラル | 正方形である | - | 304ステンレススチール | 1 / 4 " | 304ステンレススチール | 180度 | ¥4,479 | ||
1XMG9 | 右 | ブラック | ラウンド | - | ダイカスト亜鉛 | 3 / 8 " | ダイカスト亜鉛 | 180度 | ¥1,211 | ||
1XMH1 | 左 | ブラック | ラウンド | - | ダイカスト亜鉛 | 3 / 8 " | ダイカスト亜鉛 | 180度 | ¥6,007 | ||
1XMH2 | 左右 | ブラック | ラウンド | - | ダイカスト亜鉛 | 3 / 8 " | ダイカスト亜鉛 | 180度 | - | 見積依頼
| |
3HUE4 | 左 | ナチュラル | 正方形である | 88ポンド | 304ステンレススチール | 3 / 16 " | 304ステンレススチール | 270度 | ¥1,136 | ||
3HUF4 | 右 | ナチュラル | 正方形である | 88ポンド | 鋼 | 3 / 16 " | 鋼 | 270度 | ¥697 | ||
3HUF5 | 右 | ナチュラル | 正方形である | 176ポンド | 鋼 | 1 / 4 " | 鋼 | 270度 | ¥1,374 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。