定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

BATTALION 3HTL7 ヒンジ 表面実装 31/2 x 31/2 インチ | AC9NXY

BATTALION 3HTL7ヒンジ表面マウント31 / 2x31 / 2インチ

在庫あり
アイテム:AC9NXY モデル:3HTL7

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥3,667 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemバットヒンジ
ベアリングタイプシンプルスタイル
シルバー
コー​​ナー正方形である
終了ナチュラル
Hardware含まれておりません
高さ3.5 "
葉あたりの穴0
病院のヒントいいえ
葉の厚さ0.09 "
材料304ステンレススチール
取り付けフルサーフェス
ピン径3 / 16 "
ピンタイプ取り外し不可
関節可動域265度
幅(Width)3.5 "

発送情報:

船の重量(kg) 0.18
船高(cm)6.1
船の長さ(cm)10.92
船幅(cm)8.89
HSコード8302106060
原産国CN

製品バリエーション

プロダクトモデル高さベアリングタイプ葉あたりの穴葉の厚さ材料取り付けピン径価格
BATTALION 1RCC9 角型コーナーヒンジ フルほぞ穴スチール | AB3BBE 1RCC93"シンプルスタイルブラック3-ほぞ穴1 / 4 "-
見積依頼
BATTALION 1WAV6 バットヒンジ フルほぞ穴ボールベアリング - 2個パック | AB3YQD 1WAV63.5 "-30.134 'ほぞ穴5 / 16 "¥4,424
BATTALION 1XLY2 ヒンジ 全面ブラック 1.5 x 1.5 インチ | AB4FJK 1XLY21.5 "シンプルスタイルブラック2-亜鉛フルサーフェス3 / 16 "¥6,111
BATTALION 1XLY3 ヒンジ 全面ブラック 2 x 2 インチ | AB4FJL 1XLY4 1XLY32"ピンブラック20.234 "亜鉛フルサーフェス-¥6,823
BATTALION 1XMH3 ユーティリティ ヒンジ フラット シルバー - 2 個パック | AB4FKL 1XMH31.5 "シンプルスタイルシルバー20.08 "ステンレス鋼フルサーフェス3 / 8 "¥1,236
BATTALION 1XMH5 ユーティリティ ヒンジ フラット シルバー - 2 個パック | AB4FKN 1XMH53"シンプルスタイルシルバー30.08 "ステンレス鋼フルサーフェス3 / 8 "¥11,738
BATTALION 3AGC2 ヒンジ 表面実装 4 x 4 インチ | AC8HWP 3AGC24"シンプルスタイルシルバー-0.18 "304ステンレススチールフルサーフェス3 / 8 "-
見積依頼

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

BATTALION 3HTL7ヒンジ表面マウント31 / 2x31 / 2インチ
¥3,667 /単価