入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ドア補強材 |
バックセット | 2.75 " |
扉の厚さ | 1-3 / 4 "ドアの厚さ |
終了 | ステンレス鋼 |
Hardware | 同梱 |
高さ | 9" |
材料 | 鋼 |
幅(Width) | 4.75 " |
船の重量(kg) | 0.43 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 36.07 |
船幅(cm) | 13.46 |
HSコード | 8302416045 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | バックセット | 扉の厚さ | 終了 | 高さ | 材料 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1HEZ9 | 2.75 " | 1-3 / 4 "ドアの厚さ | ステンレス鋼 | 4.5 " | ステンレス鋼 | 4.12 " | ¥5,879 | ||
1HFL3 | 2.75 " | 1-3 / 4 "ドアの厚さ | ステンレス鋼 | 9" | ステンレス鋼 | 4.12 " | ¥10,559 | ||
1HFL9 | 2.75 " | 1-3 / 8 "ドアの厚さ | ステンレス鋼 | 9" | ステンレス鋼 | 4.12 " | ¥7,341 | ||
1HGL6 | 2.375 " | 1-3 / 4 "ドアの厚さ | ステンレス鋼 | 9" | ステンレス鋼 | 4.12 " | ¥10,661 | ||
1HGL9 | 2.375 " | 1-3 / 8 "ドアの厚さ | ステンレス鋼 | 4.5 " | ステンレス鋼 | 4.12 " | ¥2,743 | ||
2MDG6 | 2-3/8 and 2-3/4" | 1-3 / 4 "ドアの厚さ | ステンレス鋼 | 4.5 " | 鋼 | 4.25 " | ¥3,096 | ||
2MDG7 | 2-3/8 and 2-3/4" | 1-3 / 4 "ドアの厚さ | ステンレス鋼 | 9" | 鋼 | 4.25 " | ¥6,479 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。