入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スラムラッチ |
深さ | 1-7 / 64」 |
終了 | 電解研磨 |
グリップ | 1" |
高さ | 1.25 " |
ラッチタイプ | フラッシュラウンドプル |
ロックタイプ | ノンロック |
材料 | ステンレス鋼 |
取付穴径 | 1 / 2 " |
幅(Width) | 2 5 / 16 " |
船の重量(kg) | 0.27 |
船高(cm) | 18.03 |
船の長さ(cm) | 30.48 |
船幅(cm) | 30.48 |
HSコード | 8302419080 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 終了 | 材料 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
1XPD8 | 黒いプラスチック | プラスチック | ¥8,602 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。