入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | パドルラッチ |
深さ | 7 / 8 " |
終了 | 亜鉛メッキ |
グリップ | 59 / 64 " |
高さ | 3.625 " |
ラッチタイプ | 押して閉じる |
ロックタイプ | キー付き |
材料 | 鋼 |
取付穴径 | 4-1/4" x 3-1/4" |
幅(Width) | 5.5 " |
船の重量(kg) | 0.54 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 17.78 |
船幅(cm) | 11.43 |
HSコード | 8301406060 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 幅(Width) | 深さ | 終了 | グリップ | 高さ | ロックタイプ | 材料 | 取付穴径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1XPB5 | 4.75 " | 7 / 8 " | 亜鉛メッキ | 7 / 8 " | 3.625 " | ノンロック | 鋼 | 1-7/8" x 1-1/2" | ¥6,891 | ||
1XPB7 | 4.75 " | 7 / 8 " | 亜鉛メッキ | 7 / 8 " | 3.625 " | キー付き | 鋼 | 1-7/8" x 1-1/2" | ¥7,847 | ||
1XPB8 | 4.75 " | 7 / 8 " | ブラックパウダーコーティング | 7 / 8 " | 3.625 " | キー付き | 鋼 | 1-7/8" x 1-1/2" | ¥10,489 | ||
1XPB9 | 5.5 " | 7 / 8 " | 亜鉛メッキ | 59 / 64 " | 3.625 " | ノンロック | 鋼 | 4-1/4" x 3-1/4" | ¥7,125 | ||
1XPC1 | 5.5 " | 2.5 " | ブラックパウダーコーティング | 59 / 64 " | 4 21 / 64 " | ノンロック | 鋼 | 4-1/4" x 3-1/4" | ¥8,281 | ||
1XPC4 | 5.5 " | 1.25 " | 不動態化 | 59 / 64 " | 1.875 " | キー付き | ステンレス鋼 | 4-1/4" x 3-1/4" | ¥9,477 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。