入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | カムラッチ |
深さ | 1-5 / 16」 |
終了 | ブラックパウダーコーティング |
グリップ | 2-7 / 32」 |
高さ | 2 45 / 64 " |
ラッチタイプ | Tハンドル |
ロックタイプ | キー付き |
材料 | 亜鉛 |
取付穴径 | 7 / 8 " |
幅(Width) | 4 3 / 32 " |
船の重量(kg) | 0.25 |
船高(cm) | 9.14 |
船の長さ(cm) | 34.04 |
船幅(cm) | 20.57 |
HSコード | 8301406060 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 幅(Width) | 深さ | 終了 | グリップ | 高さ | ロックタイプ | 材料 | 取付穴径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1XMU4 | 2 7 / 32 " | 1-3 / 32」 | ブラックパウダーコーティング | 35/64", 45/64", 1-7/64" | 1.875 " | ノンロック | ダイカスト亜鉛 | - | ¥10,578 | ||
1XNZ1 | 4 3 / 32 " | 1-5 / 16」 | クロム | 2-7 / 32」 | 2 45 / 64 " | キー付き | 亜鉛 | 7 / 8 " | ¥10,931 | ||
1XNZ2 | 4 3 / 32 " | 1-5 / 16」 | クロム | 2-7 / 32」 | 2 45 / 64 " | ノンロック | 亜鉛 | 7 / 8 " | ¥10,355 | ||
1XNZ3 | 4 3 / 32 " | 1-5 / 16」 | ブラックパウダーコーティング | 2-7 / 32」 | 2 45 / 64 " | ノンロック | 亜鉛 | 7 / 8 " | ¥7,960 | ||
1XNZ5 | 5" | 1-5 / 16」 | クロム | 2-7 / 32」 | 4 7 / 64 " | キー付き | 亜鉛 | 7 / 8 " | ¥9,921 | ||
1XNZ6 | 5" | 1-5 / 16」 | クロム | 2-7 / 32」 | 4 7 / 64 " | ノンロック | 亜鉛 | 7 / 8 " | ¥7,720 | ||
1XNZ7 | 5" | 1-5 / 16」 | ブラックパウダーコーティング | 2-7 / 32」 | 4 7 / 64 " | キー付き | 亜鉛 | 7 / 8 " | ¥11,243 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。