入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スプリングドアストップ |
基本径 | 1" |
終了 | クロム |
Hardware | 同梱 |
材料 | 鋼 |
取り付けスタイル | ねじ込む |
装着タイプ | ウォールマウント |
投影 | 3" |
チップ素材 | ラバー |
船の重量(kg) | 0.03 |
船高(cm) | 1.27 |
船の長さ(cm) | 10.16 |
船幅(cm) | 5.08 |
HSコード | 8302416015 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。