入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | セルフラッチングゲートラッチ |
ボルト頭径 | 17 / 32 " |
ボルト長さ | 4.25 " |
色 | ブラック |
終了 | ブラック |
Hardware | 同梱 |
高さ | 2 13 / 16 " |
ラッチタイプ | たるみ補正 |
長さ | 4.593 |
材料 | 鋼 |
最大シャックル径 | 3 / 8 " |
取り付け穴の数 | 8 |
スローサイズ | 4-1 / 4」 |
幅(Width) | 2 13 / 16 " |
船の重量(kg) | 0.27 |
船高(cm) | 21.59 |
船の長さ(cm) | 21.59 |
船幅(cm) | 18.8 |
HSコード | 8302496085 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。