入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | トルクヒンジ |
色 | ブラック |
コーナー | 丸みを帯びた |
ドアの葉の長さ | 2" |
ドアリーフ幅 | 1.125 " |
終了 | ウレタンエナメル |
フレームリーフの長さ | 2" |
フレームリーフ幅 | 1.125 " |
Hardware | 含まれておりません |
高さ | 2" |
葉あたりの穴 | 2 |
葉の厚さ | 0.18 " |
材料 | 亜鉛 |
ピンタイプ | 取り外し不可 |
関節可動域 | 180度 |
幅(Width) | 2.25 " |
船の重量(kg) | 0.09 |
船高(cm) | 1.27 |
船の長さ(cm) | 6.35 |
船幅(cm) | 10.16 |
HSコード | 8302106030 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ドアの葉の長さ | ドアリーフ幅 | フレームリーフの長さ | フレームリーフ幅 | 高さ | 葉の厚さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1XLX9 | 0.75 " | 0.79 " | 0.75 " | 0.79 " | 1.5 " | 0.11 " | 1 9 / 16 " | ¥3,130 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。