入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | チェーンボルト |
ボルト頭径 | 3 / 8 " |
ボルト長さ | 3" |
チェーンの長さ | 24 " |
終了 | 真鍮 |
Hardware | 同梱 |
高さ | 11 / 16 " |
葉あたりの穴 | 6 |
長さ | 3" |
材料 | 鋼 |
操作タイプ | 面と角度のストライク |
スローサイズ | 1 / 2 " |
幅(Width) | 1.5 " |
船の重量(kg) | 0.14 |
船高(cm) | 3.05 |
船の長さ(cm) | 8.38 |
船幅(cm) | 17.02 |
HSコード | 8302416045 |
原産国 | TW |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。