入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | バレルスライドボルト |
ボルト頭径 | 5 / 16 " |
ボルト長さ | 5" |
終了 | 黄色の亜鉛 |
Hardware | 同梱 |
高さ | 1 / 2 " |
葉あたりの穴 | 6 |
長さ | 5" |
材料 | 鋼 |
操作タイプ | ノンロック-表面ストライクのみ |
スローサイズ | 1 / 2 " |
幅(Width) | 1.5 " |
船の重量(kg) | 0.13 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 5.08 |
HSコード | 8302416045 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。