入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | グラブキャッチ |
漁獲長さ | 9 / 16 " |
キャッチプロジェクション | 1-3 / 8」 |
キャッチ幅 | 1.437 " |
クロージャタイプ | 春 |
色 | シルバー |
終了 | 亜鉛 |
Hardware | 同梱 |
材料 | 鋼 |
装着タイプ | 表面 |
オープニングアクション | プルツーオープン |
引っ張る力 | 4ポンド |
ストライクの高さ | 5 / 16 " |
ストライクの長さ | 1 9 / 16 " |
船の重量(kg) | 0.02 |
船高(cm) | 1.78 |
船の長さ(cm) | 6.86 |
船幅(cm) | 8.89 |
HSコード | 8302423065 |
原産国 | TW |
プロダクト | モデル | ストライクの高さ | 漁獲長さ | キャッチ幅 | ストライクの長さ | クロージャタイプ | 色 | 終了 | Hardware | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1VZV7 | 3 / 8 " | 1.437 " | 1 3 / 32 " | 1 9 / 16 " | 春 | シルバー | 亜鉛 | 同梱 | ¥346 | ||
1VZW2 | 15 / 16 " | 1.125 " | 3 / 4 " | 1.75 " | ローラー | ゴールド | 真鍮 | 同梱 | ¥150 | ||
1VZW6 | 1" | 1.125 " | 3 / 4 " | 2.25 " | ローラー | ゴールド | 真鍮 | 同梱 | ¥911 | ||
1VZX1 | 9 / 16 " | 3 / 8 " | 1 / 2 " | 9 / 16 " | 弾丸 | ゴールド | 真鍮 | 同梱 | ¥178 | ||
1VZX5 | 1.375 " | 1.25 " | 3 / 4 " | 2.125 " | 玉 | シルバー | クロム | 同梱 | ¥1,209 | ||
1VZX9 | 3 / 4 " | 7 / 8 " | 1 / 2 " | 1.5 " | 玉 | ゴールド | ソリッドブラス | 同梱 | ¥1,296 | ||
1XMU1 | 29 / 64 " | 1 29 / 32 " | 1 7 / 64 " | 2 53 / 64 " | 春 | ブラック | - | 含まれておりません | ¥4,981 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。