入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ピボットヒンジ |
色 | シルバー |
コーナー | 正方形である |
ドアの葉の長さ | 6.5 " |
ドアリーフ幅 | 4.5 " |
終了 | 亜鉛メッキ |
フレームリーフの長さ | 6.5 " |
フレームリーフ幅 | 4.5 " |
Hardware | 同梱 |
高さ | 3.5 " |
葉あたりの穴 | 4 |
葉の厚さ | 0.19 " |
材料 | 鋼 |
ピン径 | 3 / 8 " |
ピン材質 | 鋼 |
ピンタイプ | 取り外し可能な |
関節可動域 | 180度 |
幅(Width) | 3.5 " |
船の重量(kg) | 0.63 |
船高(cm) | 13.97 |
船の長さ(cm) | 29.21 |
船幅(cm) | 18.03 |
HSコード | 8302106030 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
1VZU7 | ¥11,224 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。