入手する 5月 9, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ストラップヒンジ |
ベアリングタイプ | シンプルスタイル |
色 | シルバー |
コーナー | 丸みを帯びた |
ドアの葉の長さ | 5.75 " |
ドアリーフ幅 | 2.5 " |
終了 | ステンレス鋼 |
フレームリーフの長さ | 5.75 " |
フレームリーフ幅 | 2.5 " |
Hardware | 同梱 |
高さ | 1.187 " |
葉あたりの穴 | 4 |
葉の厚さ | 0.104 " |
材料 | 鋼 |
取り付け | フルサーフェス |
ピン材質 | 鋼 |
ピンタイプ | 取り外し不可 |
関節可動域 | 270度 |
スタンレークラス番号 | 808592 |
幅(Width) | 2.5 " |
船の重量(kg) | 0.32 |
船高(cm) | 1.27 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 6.35 |
HSコード | 8302106090 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 葉の厚さ | ドアの葉の長さ | ドアリーフ幅 | スタンレークラス番号 | 幅(Width) | 終了 | フレームリーフの長さ | フレームリーフ幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1RCF7 | 0.05 " | 2" | 1" | 140150 | 1" | 亜鉛 | 2" | 1" | ¥146 | ||
1RCG1 | 0.056 " | 3" | 1.125 " | 140300 | 1 3 / 32 " | 亜鉛 | 3" | 1 3 / 32 " | ¥767 | ||
1RCG4 | 0.056 " | 4" | 1.25 " | 140450 | 1.187 " | 亜鉛 | 4" | 1.187 " | ¥359 | ||
1RCH1 | 0.055 " | 6" | 1 5 / 16 " | 140800 | 1 17 / 32 " | 亜鉛 | 6" | 1 17 / 32 " | ¥1,780 | ||
1RCH9 | 0.056 " | 4" | 1.25 " | 753515 | 1.25 " | 亜鉛めっきされた | 4" | 1.25 " | ¥1,544 | ||
1RCK3 | 0.095 " | 5" | 1.75 " | 128017 | 1.75 " | 亜鉛 | 5" | 1.75 " | ¥1,880 | ||
1RCK7 | 0.12 " | 10 " | 3.5 " | 127878 | 3.5 " | 亜鉛 | 10 " | 3.5 " | ¥6,075 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。