アイテム価格 | スナップアームハンドル |
ドアタイプ | 網戸 |
終了 | 亜鉛メッキ |
Hardware | 同梱 |
高さ | 1.625 " |
長さ | 3 1 / 64 " |
材料 | 鋼 |
幅(Width) | 1.88 " |
船の重量(kg) | 0.07 |
船高(cm) | 12.7 |
船の長さ(cm) | 43.18 |
船幅(cm) | 27.94 |
HSコード | 8302416045 |
原産国 | TW |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。