入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 引き出しスライド |
閉じた長さ | 23 13 / 16 " |
クロージャタイプ | 従来型の |
色 | ホワイト |
切断方法 | 非切断 |
拡張長さ | 44 " |
拡張タイプ | 3/4エクステンション |
終了 | 亜鉛メッキ |
Hardware | 含まれておりません |
高さ | 24 " |
材料 | 鋼 |
装着タイプ | ボトム |
サイドスペース | 1 / 2 " |
幅(Width) | 1 / 2 " |
船の重量(kg) | 0.68 |
船高(cm) | 3.05 |
船の長さ(cm) | 59.94 |
船幅(cm) | 3.3 |
HSコード | 8302423015 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。