BATTALION 1CCD4ピアノヒンジ6フィートの長さ1-1 / 4インチの幅
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ピアノヒンジ |
色 | シルバー |
終了 | 明るいニッケルメッキ |
Hardware | 含まれておりません |
穴の間隔 | 2" |
穴 | |
葉あたりの穴 | 36 |
病院のヒント | いいえ |
ナックルの長さ | 1 / 2 " |
葉の厚さ | 0.06 " |
長さ | 6" |
材料 | 鋼 |
取り付け | フルサーフェス |
ピン径 | 1 / 8 " |
ピン材質 | 鋼 |
ピンタイプ | 取り外し不可 |
関節可動域 | 180度 |
幅(Width) | 1.25 " |
船の重量(kg) | 0.9 |
船高(cm) | 0.76 |
船の長さ(cm) | 182.88 |
船幅(cm) | 3.05 |
HSコード | 8302106090 |
原産国 | CA |
モデル | 材料 | 色 | 終了 | ピン径 | ピン材質 | 関節可動域 | 幅(Width) | 穴 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1CAE5 | ステンレス鋼 | ナチュラル | ナチュラル | 1 / 16 " | ステンレス鋼 | 180度 | 3 / 4 " | 無し | ¥8,710 | 見積依頼
|
1CAE7 | ステンレス鋼 | ナチュラル | ナチュラル | 1 / 16 " | ステンレス鋼 | 180度 | 1" | 無し | ¥7,369 | 見積依頼
|
1CAK5 | 304ステンレススチール | ナチュラル | ナチュラル | 3 / 32 " | 304ステンレススチール | 180度 | 1.25 " | ¥9,809 | ||
1CAK7 | 304ステンレススチール | ナチュラル | ナチュラル | 3 / 32 " | 304ステンレススチール | 180度 | 1.25 " | ¥11,900 | ||
1CAK9 | 304ステンレススチール | ナチュラル | ナチュラル | 3 / 32 " | 304ステンレススチール | 180度 | 1.25 " | ¥13,032 | 見積依頼
| |
1CAL2 | 304ステンレススチール | ナチュラル | ナチュラル | 3 / 32 " | 304ステンレススチール | 180度 | 1.5 " | ¥10,894 | ||
1CAL9 | 304ステンレススチール | ナチュラル | ナチュラル | 3 / 32 " | 304ステンレススチール | 180度 | 2" | ¥13,489 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。