入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | バケツヒーター |
アンペアAC | 12.5 |
制御範囲 | 200度から400度F |
ドラム容量 | 5ガロン。 |
ドラム径 | 11.25 " |
ドラム径 | 11-1 / 4」 |
高さ | 5" |
長さ | 35 11 / 32 " |
最先端の | 電気 |
電圧 | 120 |
ワット密度 | 12.00W / sq。 に。 |
出力 | 1500-750-375 |
船の重量(kg) | 3.6 |
船高(cm) | 15.24 |
船の長さ(cm) | 35.56 |
船幅(cm) | 35.56 |
HSコード | 8516100080 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。