入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | バケツヒーター |
アンペアAC | 0.8 |
制御範囲 | 0度から165度F |
ドラム容量 | 5ガロン。 |
ドラム径 | 12 " |
高さ | 3.25 " |
長さ | 37 11 / 16 " |
最先端の | 電気 |
電圧 | 120 |
ワット密度 | 1.70W / sq。 に。 |
出力 | 100 |
船の重量(kg) | 1.8 |
船高(cm) | 15.24 |
船の長さ(cm) | 30.48 |
船幅(cm) | 30.48 |
HSコード | 8516100080 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。