BASCO TRX16L115ドラムヒーター電気16ガロン120v
入手する 5月 10, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 10, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ドラムヒーター |
アンペアAC | 12.5 |
制御範囲 | 60度から250度F |
ドラム容量 | 16ガロン。 |
ドラム径 | 14.5 " |
ドラム径 | 14-1 / 2」 |
高さ | 5" |
長さ | 45 35 / 64 " |
最先端の | 電気 |
電圧 | 120 |
ワット密度 | 9.38W / sq。 に。 |
出力 | 1500-750-375 |
船の重量(kg) | 4.95 |
船高(cm) | 17.78 |
船の長さ(cm) | 50.8 |
船幅(cm) | 50.8 |
HSコード | 8516100080 |
プロダクト | モデル | 出力 | アンペアAC | 制御範囲 | ドラム容量 | ドラム径 | 高さ | 長さ | ワット密度 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRX16H115 | 1500-750-375 | 12.5 | 200度から400度F | 16ガロン。 | 14.5 " | 5" | 45 35 / 64 " | 9.38W / sq。 に。 | ¥111,815 | ||
TRX30L115 | 1920-960-480 | 16.0 | 60度から250度F | 30ガロン。 | 18.5 " | 5" | 58.125 " | 9.60W / sq。 に。 | ¥118,220 | ||
TRX30H115 | 1920-960-480 | 16.0 | 200度から400度F | 30ガロン。 | 18.5 " | 5" | 58.125 " | 9.60W / sq。 に。 | ¥116,537 | ||
SRX16-115 | 1500-750-375 | 12.5 | - | 16ガロン。 | 14.5 " | 5.25 " | 45 35 / 64 " | 9.38W / sq。 に。 | ¥114,503 | ||
SRX30-115 | 1750-875-437 | 14.6 | - | 30ガロン。 | 18.5 " | 5" | 58.125 " | 8.75W / sq。 に。 | ¥116,337 | ||
LIM5-115 | 100 | 0.8 | 0度から165度F | 16ガロン。 | 11.25 " | 5" | 35 11 / 32 " | 0.83W / sq。 に。 | ¥109,016 | ||
LIM16-115 | 145 | 1.2 | 0度から165度F | 16ガロン。 | 14.5 " | 5" | 45 35 / 64 " | 0.91W / sq。 に。 | ¥120,309 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。