定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

BASCO PBC6S Ibc キャップ ポリプロピレン ブラック 6 インチ幅 | AF7MLP 21YL01

BASCO PBC6SIbcキャップポリプロピレンブラック6インチ幅

在庫あり
アイテム: AF7MLP モデル: PBC6S相互参照:21YL01

入手する 5月 22, Wednesday

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥4,222 /単価
この商品は12個単位でのみ発送できます
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Item中間バルクコンテナダストキャップ
ブラック
材料ポリプロピレン
外側の幅6"

発送情報:

船の重量(kg) 0.18
船高(cm)22.86
船の長さ(cm)20.32
船幅(cm)12.7
HSコード3923500000

製品バリエーション

プロダクトモデルItem価格
BASCO PBC6PV Ibc キャップ ポリプロピレン ブラック 6 インチ幅 | AF7MLQ 21YL02 PBC6PV中間バルクコンテナキャップ¥5,954

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

BASCO PBC6SIbcキャップポリプロピレンブラック6インチ幅
¥4,222 /単価