アイテム価格 | ボトル |
オートクレーブ | いいえ |
つば容量 | 1ガロン。 |
容量 | 1ガロン。 |
クロージャーサイズ | 38 mm |
色 | ナチュラル |
深さ | 7" |
高さ | 12 " |
材料 | 高密度ポリエチレン |
タイプ | Fスタイル |
幅(Width) | 4" |
船の重量(kg) | 0.16 |
船高(cm) | 17.78 |
船の長さ(cm) | 10.16 |
船幅(cm) | 30.48 |
HSコード | 3923300090 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。