BASCO FFL21-55PCファイバードラムオープンヘッド55ガロンプラスチックトップ
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
アイテム価格 | トランスポートドラム |
ヘッド形式 | オープンヘッド |
内部径 | 21.5 " |
負荷容量 | 400ポンド |
材料 | ファイバ |
素材の厚さ | 。105 " |
外径 | 21.5 " |
全体の高さ | 35.5 " |
音量 | 55ガロン。 |
ボリューム容量 | 55ガロン。 |
船の重量(kg) | 7.71 |
船高(cm) | 96.52 |
船の長さ(cm) | 54.61 |
船幅(cm) | 54.61 |
HSコード | 4819504020 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。