入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | レベルセンサー |
正確さ | +/- 5 mm |
ボディ材質 | ステンレス鋼 |
エンクロージャ評価 | NEMA 4X |
フィッティング | 1 "NPT |
フロート径 | 7" |
フロートの長さ | 63 / 64 " |
フロート素材 | ブナN |
マックス。 圧力 | 43.5のプサイ |
マックス。 温度 | 176度F |
取り付け | 垂直 |
全体の長さ(Overall Length) | 21-3 / 64」 |
プローブ材料 | 316ステンレススチール |
信号出力 | 4〜20mA |
比重 | 0.6 |
茎の長さ | 高さ/全体の長さ/幅:属性の定義では、値を分数で表示する必要があると規定されています。 |
ステム素材 | ステンレス鋼 |
電圧 | 15 / 28 VDC |
船の重量(kg) | 0.72 |
原産国 | DE |
プロダクト | モデル | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|
BLS34BXM09.8Z | 14-47 / 64」 | ¥200,024 | ||
BLS34BXM14.6Z | 19-17 / 32」 | ¥239,521 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。