BANNER STAKES PL4005Plusバリケードイエロークリーニングが進行中
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
アイテム価格 | プラスバリケードシステム |
ベースカラー | ブラック |
基本径 | 16 " |
ベース材料 | プラスチック |
基底型 | 水または砂で満たす |
ベルトカラー | イエロー |
ベルトの長さ | 15ft。 |
ベルトメッセージ | クリーニング中 |
カートの素材 | 金属 |
全体の深さ | 23.25 " |
全体の高さ | 42 " |
全幅 | 16.5 " |
ポストカラー | イエロー |
ポスト径 | 2.375 " |
ポストの高さ | 22 "から42"まで調整可能 |
投稿資料 | プラスチック |
船の重量(kg) | 29.85 |
船高(cm) | 96.52 |
船の長さ(cm) | 60.96 |
船幅(cm) | 45.72 |
HSコード | 9403200030 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。