入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 肘45度 |
角度 | 45度 |
色 | ブラック |
接続タイプ | FNPT×MNPT |
材料 | ポリプロピレン |
最大圧力 | 150のプサイ |
パイプサイズ | 3 / 4 " |
スケジュール | 80 |
温度。 範囲 | -20度から150度F |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 30.48 |
船幅(cm) | 20.32 |
HSコード | 3917400090 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | パイプサイズ | 形式 | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
SL300-45 | 3" | - | - | ¥17,964 | ||
EL100-45 | 1" | 45度 | 肘 | ¥3,525 | ||
M100BRB45 | 1" | ホースバーブ45度 | 付属品 | ¥4,288 | ||
M200125BRB45 | - | ホースバーブ45度 | 付属品 | ¥3,111 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。