入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | Yストレーナー |
接続 | FNPT |
高さ | 6" |
材料 | ポリプロピレン |
マックス。 使用圧力 | 225のプサイ |
最大圧力 | 150のプサイ |
網目サイズ | 20 |
画面 | 316ステンレススチール |
画面サイズ | 20メッシュ |
シール | EPDM |
サイズ | 1/2 x 1/2 " |
ねじの種類 | 女性NPT |
幅(Width) | 4.437 " |
船の重量(kg) | 0.16 |
船高(cm) | 6.1 |
船の長さ(cm) | 12.7 |
船幅(cm) | 15.24 |
HSコード | 8421290065 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。