入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ホースクランプ |
ホースOD最大用。 (に。) | 2-7/8 |
ホース外径最小(に。) | 1-1/8 |
内部径 | 3" |
材料 | 201ステンレススチール |
最大クランプ径 | 3" |
最小クランプ径 | 1" |
厚さ | 0.03 " |
タイプ | ジュニアスムースID |
UPC | 463813263954 |
幅(Width) | 3 / 4 " |
船の重量(kg) | 2.15 |
船高(cm) | 14.48 |
船の長さ(cm) | 22.86 |
船幅(cm) | 23.37 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。