入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 予備成形バンドクランプ |
ホースOD最大用。 (に。) | 6-3/4 |
ホース外径最小(に。) | 1 |
内部径 | 7" |
材料 | 201ステンレススチール |
最大クランプ径 | 7" |
最小クランプ径 | 3 / 4 " |
厚さ | 0.025 " |
タイプ | センターパンチ |
幅(Width) | 5 / 8 " |
船の重量(kg) | 1.24 |
船高(cm) | 23.11 |
船の長さ(cm) | 23.11 |
船幅(cm) | 23.37 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 内部径 | 材料 | 最大クランプ径 | 最小クランプ径 | 厚さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRP209 | 5" | 亜鉛メッキ炭素鋼 | 5" | 3 / 4 " | 0.025 " | 5 / 8 " | ¥5,739 | ||
GRP20S | 5" | 201ステンレススチール | 5" | 3 / 4 " | 0.025 " | 5 / 8 " | ¥10,474 | ||
GRP249 | 6" | 亜鉛メッキ炭素鋼 | 6" | 3 / 4 " | 0.025 " | 5 / 8 " | ¥6,158 | ||
GRP24S | 6" | 201ステンレススチール | 6" | 3 / 4 " | 0.025 " | 5 / 8 " | ¥11,808 | ||
GRP289 | 7" | 亜鉛メッキ炭素鋼 | 7" | 3 / 4 " | 0.025 " | 5 / 8 " | ¥7,012 | ||
GRP32S | 8" | 201ステンレススチール | 8" | 3 / 4 " | 0.025 " | 5 / 8 " | ¥15,174 | ||
GRS203 | 1" | 201ステンレススチール | 1" | 3 / 4 " | 0.03 " | 1 / 2 " | ¥15,544 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。