入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ステンレス鋼バンド |
破壊強度 | 1500ポンド |
コイル幅 | 11.5 " |
長さ | 50ft。 |
厚さ | 0.03 " |
幅(Width) | 1 / 2 " |
船の重量(kg) | 1.32 |
船高(cm) | 3.56 |
船の長さ(cm) | 30.48 |
船幅(cm) | 24.38 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 破壊強度 | コイル幅 | アイテム価格 | 長さ | 厚さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRE435 | 750ポンド | 9.25 " | ステンレス鋼バンド | 82.5ft。 | 0.046 " | 5 / 8 " | ¥79,878 | ||
GRG430 | 1500ポンド | 13.5 " | ステンレス鋼バンド | 100ft。 | 0.044 " | 3 / 4 " | ¥85,935 | ||
GRG431 | 1500ポンド | 13.5 " | ステンレス鋼バンド | 100ft。 | 0.044 " | 1" | ¥94,252 | ||
GRG432 | 1500ポンド | 13.5 " | ステンレス鋼バンド | 100ft。 | 0.044 " | 1.25 " | ¥117,249 | ||
GRC204 | 1500ポンド | 11.5 " | ステンレス鋼バンド | 50ft。 | 0.03 " | 1 / 2 " | ¥14,868 | ||
GRC204-P100 | 1500ポンド | 11.5 " | ステンレス鋼バンド | 50ft。 | 0.03 " | 1 / 2 " | ¥29,529 | ||
GRC204-P200 | 1500ポンド | 11.5 " | ステンレス鋼バンド | 50ft。 | 0.03 " | 1 / 2 " | ¥27,833 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。