入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | エアフィルターエレメント |
高さ | 2.625 " |
長さ | 2.625 " |
外径 | 3.031 " |
幅(Width) | 3.031 " |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 33.02 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 25.15 |
HSコード | 8421310000 |
原産国 | TW |
プロダクト | モデル | 高さ | 長さ | 外径 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SA2047 | 1.25 " | 4.375 " | - | 2.62 " | ¥2,154 | ||
CV15001 | 4 13 / 16 " | 4 13 / 16 " | 2.25 " | 2.25 " | ¥16,687 | ||
CV15002 | 31 / 32 " | 10 11 / 32 " | - | 5 15 / 32 " | ¥36,117 | ||
SA2027 | 1.625 " | 3 29 / 32 " | - | 1 25 / 32 " | ¥1,468 | ||
SA2039 | 1 23 / 32 " | 3 15 / 16 " | - | 1 23 / 32 " | ¥1,208 | ||
SA2084 | 1 13 / 32 " | 3 7 / 32 " | - | 1 13 / 32 " | ¥1,196 | ||
SA2159 | 1.25 " | 4.375 " | - | 2.38 " | ¥2,157 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。