BALDWIN FILTERS RS5470エアエレメントラジアルシールアウター
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
アイテム価格 | エアフィルターエレメント |
エアフィルターの設計 | 要素のみ、放射状 |
高さ | 25.5 " |
長さ | 13 2 / 5 " |
外径 | 11-11 / 16」 |
幅(Width) | 13.25 " |
船の重量(kg) | 4.07 |
船高(cm) | 64.77 |
船の長さ(cm) | 34.04 |
船幅(cm) | 33.53 |
HSコード | 8421310000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | エアフィルターの設計 | 高さ | アイテム価格 | 長さ | 外径 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RS5506 | 要素のみ | 18 " | エアフィルターエレメント | 18 " | 10 " | 10 " | ¥33,100 | ||
RS5508 | 要素のみ | 20 13 / 16 " | エアフィルターエレメント | 20 13 / 16 " | 10.593 | 10.593 | ¥89,624 | ||
RS4445 | 要素のみ、放射状 | 11.5 " | エアフィルターエレメント | 6 3 / 5 " | 5-31 / 32」 | 6.5 " | ¥4,203 | ||
RS5510 | 要素のみ、放射状 | 21 " | エアフィルターエレメント | 7.5 " | 7.156 " | 7 5 / 7 " | ¥15,542 | ||
RS5509 | 要素のみ、放射状 | 21.5 " | エアフィルターエレメント | 13 " | 12-3 / 32」 | 13 " | ¥32,994 | ||
RS5559 | 要素のみ、放射状 | 17 1 / 3 " | エアフィルターエレメント | 6 3 / 5 " | 5.5 " | 6.5 " | ¥10,000 | ||
RS5472 | 要素のみ、放射状 | 25.5 " | エアフィルターエレメント | 13 2 / 5 " | 12-23 / 32」 | 13.25 " | ¥66,488 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。