入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 油圧エレメント |
フィルター設計 | スピンオン |
高さ | 9 9 / 32 " |
内部径 | 1-9 / 16」 |
長さ | 9 9 / 32 " |
外径 | 3.5 " |
幅(Width) | 3.5 " |
船の重量(kg) | 0.41 |
船高(cm) | 24.89 |
船の長さ(cm) | 10.16 |
船幅(cm) | 10.16 |
HSコード | 8421290065 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | フィルター設計 | 高さ | 内部径 | アイテム価格 | 長さ | 外径 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PT9423 | スピンオン | 4.031 " | 5 / 8 " | 油圧エレメント | 4.031 " | 2-5 / 16」 | 2 5 / 16 " | ¥16,938 | ||
PT9434 | スピンオン | 7.375 " | 1.187 " | 油圧エレメント | 7.375 " | 2-11 / 32」 | 2 11 / 32 " | ¥25,292 | ||
PT9435-MPG | スピンオン | 4.5 " | 29 / 32 " | 油圧エレメント | 4 15 / 32 " | 2-3 / 32」 | 3" | ¥17,732 | ||
PT83 | スピンオン | 11 " | 3-11 / 32」 | 油圧エレメント | 11 " | 5-1 / 16」 | 5 1 / 16 " | ¥6,855 | ||
PT98-10 | スピンオン | 9" | 3-15 / 16」 | 油圧エレメント | 9" | 6-25 / 32」 | 6 25 / 32 " | ¥6,107 | ||
PT707-HD10 | スピンオン | 9 9 / 32 " | 1.593 | 油圧エレメント | 9 9 / 32 " | 3-15 / 16」 | 3 15 / 16 " | ¥4,751 | ||
PT483 | スピンオン | 17 23 / 32 " | 4-11 / 32」 | 油圧エレメント | 17 23 / 32 " | 5-29 / 32」 | 5 29 / 32 " | ¥14,715 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。