入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 燃料フィルター |
フィルター設計 | 要素のみ |
高さ | 5 9 / 32 " |
長さ | 5 9 / 32 " |
外径 | 3-11 / 16」 |
船の重量(kg) | 0.29 |
船高(cm) | 14.99 |
船の長さ(cm) | 12.7 |
船幅(cm) | 12.7 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 外径 | フィルター設計 | 燃料タイプ | 番手 | 幅(Width) | 高さ | インレット | 内部径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B10AL BSP | 4.156 " | スピンオン | - | - | 4.156 " | 9 25 / 32 " | - | - | ¥32,899 | ||
BF1179 | 2.75 " | スピンオン | - | - | 2.75 " | 4.375 " | - | - | ¥7,606 | ||
500-BP22 | - | スピンオン | - | - | 28.5 " | 47 " | - | - | ¥2,701,593 | ||
F834-F | 2-11 / 16」 | スピンオン | - | - | 2 11 / 16 " | 4.5 " | - | 29 / 32 " | ¥5,523 | ||
F844-A | 4" | スピンオン | - | - | 4" | 9" | - | 1.5 " | ¥3,563 | ||
PE5271 | 2.593 | 要素のみ | - | - | 2.593 | 3 15 / 16 " | - | 7 / 16 " | ¥23,445 | ||
BF46149-SP | 3-1 / 32」 | スピンオン | - | M16 X 1.5 | - | - | - | - | ¥6,015 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。