定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

BALDWIN FILTERS PF226 燃料フィルターエレメント/セカンダリ | AE2TEG 4ZGU8

BALDWIN FILTERS PF226燃料フィルターエレメント/セカンダリ

在庫あり
アイテム:AE2TEG モデル:PF226相互参照:4ZGU8

入手する 5月 22, Wednesday

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥9,436 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Item燃料およびオイルフィルター
フィルター設計スピンオン
高さ6.75 "
内部径9/16 "および1"
長さ6.75 "
外径3-15 / 32」
幅(Width)3 15 / 32 "

発送情報:

船の重量(kg) 0.23
船高(cm)36.83
船の長さ(cm)21.34
船幅(cm)28.19
HSコード8421230000
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデルフィルター設計高さ内部径Item長さ外径幅(Width)価格
BALDWIN FILTERS BF9822-D 燃料/水コアレッサー 取り外し可能 5 9/32 | AA6PWR 14M085 BF9822-Dスピンオン5 9 / 32 "1 / 2 "燃料フィルター5 9 / 32 "3-7 / 32」3 7 / 32 "¥15,497
BALDWIN FILTERS BF9827-D 燃料フィルター エレメント 6 13/16 H インチ | AA6PWT 14M086 BF9827-Dスピンオン6 13 / 16 "7 / 8 "燃料フィルター6 13 / 16 "3-7 / 32」3 7 / 32 "¥10,030
BALDWIN FILTERS BF9847-D 燃料フィルター エレメント 6 1/16 H インチ | AA6RMH 14R266 BF9847-Dスピンオン6 1 / 16 "1 / 2 "燃料およびオイルフィルター6 1 / 16 "3.187 "3.187 "¥7,726
BALDWIN FILTERS PF10 燃料フィルターエレメント/貯蔵タンク | AC2KXP 2KXW7 PF10スピンオン4.875 "-燃料フィルター4.875 "3"3"¥2,503
BALDWIN FILTERS PF7698 燃料フィルター エレメント | AC2KXQ 2KXW8 PF7698スピンオン3 9 / 16 "9 / 16 "燃料フィルター3 9 / 16 "3-27 / 32」3 27 / 32 "¥11,611
BALDWIN FILTERS PF7890-30 燃料フィルターエレメント | AC2KXR 2KXW9 PF7890-30スピンオン8 29 / 32 "5/8 "および13/16"燃料フィルター8 29 / 32 "4-5 / 16」4 5 / 16 "¥4,859
BALDWIN FILTERS P1510 潤滑油/燃料フィルター エレメント | AC2KXZ 2KXX7 P1510スピンオン29.375 "1-15 / 32」燃料およびオイルフィルター29.38 "6.5 "6.5 "¥10,251

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

BALDWIN FILTERS PF226燃料フィルターエレメント/セカンダリ
¥9,436 /単価