BALDWIN FILTERS PA4341エアフィルターエレメント/パネル
入手する 5月 10, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 10, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | エアフィルターエレメント |
エアフィルターの設計 | 要素のみ、パネル |
高さ | 1 5 / 16 " |
長さ | 11 21 / 32 " |
幅(Width) | 9.375 " |
船の重量(kg) | 0.41 |
船高(cm) | 39.62 |
船の長さ(cm) | 26.42 |
船幅(cm) | 35.05 |
HSコード | 8421310000 |
原産国 | KR |
プロダクト | モデル | エアフィルターの設計 | 高さ | アイテム価格 | 長さ | 外径 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PA4437 | 要素のみ、パネル | 1 23 / 32 " | エアフィルターエレメント | 11.5 " | - | 8.187 " | ¥3,625 | ||
PA4928 | 要素のみ | 29 / 32 " | エアフィルターエレメント | "16へ" 716 | - | 6.156 " | ¥18,672 | ||
PA5516 | 要素のみ | 1.187 " | エアフィルターエレメント | 10.625 " | - | 9 1 / 16 " | ¥15,674 | ||
PA4425 | 要素のみ、パネル | 1 27 / 32 " | エアフィルターエレメント | 10.75 " | - | 9 13 / 16 " | ¥3,993 | ||
PA4428 | 要素のみ、パネル | 2 25 / 32 " | エアフィルターエレメント | 13 9 / 16 " | - | 5 11 / 32 " | ¥4,534 | ||
PA4434 | 要素のみ | 1 27 / 32 " | エアフィルターエレメント | 11 27 / 32 " | - | 6.875 " | ¥7,038 | ||
PA4436 | パネル | 1 27 / 32 " | エア・フィルター | 9.156 " | - | 8 15 / 32 " | ¥6,602 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。