入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フォームブランケット |
内部径 | 6-7 / 32」 |
長さ | 1 25 / 32 " |
外径 | 6-23 / 32」 |
船の重量(kg) | 0.02 |
船高(cm) | 14.22 |
船の長さ(cm) | 8.13 |
船幅(cm) | 4.06 |
HSコード | 8421310000 |
原産国 | GB |
プロダクト | モデル | 高さ | 内部径 | 長さ | 外径 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PA2653フォーム | - | - | 60 5 / 16 " | - | 9.5 " | ¥5,699 | ||
PA1765フォーム | - | - | 26 " | - | 24 " | ¥6,209 | ||
PA2554フォーム | 1 / 2 " | - | 24 " | - | 15 " | ¥3,193 | ||
PA3901フォーム | - | 6-5 / 16」 | 2.875 " | 6-25 / 32」 | - | ¥2,947 | ||
PA2069フォーム | - | 6-7 / 32」 | 2.187 " | 6.625 " | - | ¥2,499 | ||
PA2139フォーム | 1 / 2 " | - | 15.625 " | - | 5" | ¥3,196 | ||
PA4931 | - | 4.593 | 3 9 / 16 " | 4-15 / 16」 | - | ¥4,704 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。