入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 油圧フィルターベース |
インレット | 3 / 4 "NPT |
長さ | 4" |
アウトレット | 3 / 4 "NPT |
船の重量(kg) | 0.82 |
船高(cm) | 16.26 |
船の長さ(cm) | 11.18 |
船幅(cm) | 11.18 |
HSコード | 8421290065 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | インレット | 長さ | アウトレット | 外径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OB1319 | 1-1 / 16-12 SAE | 3" | 1 1 / 16-12 SAE | - | ¥19,219 | ||
OB1320 | 1-1/16-12 | 3" | 1-1/16-12 | - | ¥11,657 | ||
OB1317 | 3 / 4-14 NPT | 3" | 3 / 4-14 NPT | 3.75 " | ¥12,631 | ||
OB1318 | 3 / 4 "NPT | 3" | 3 / 4 "NPT | 3.75 " | ¥12,631 | ||
OB8731 | 1 "NPT | 4" | 1 "NPT | - | ¥28,841 | ||
OB8741 | 1 "SAE Oリング(1 5 / 16-12スレッド) | 4" | 1 "SAE Oリング(1 5 / 16-12スレッド) | - | ¥12,855 | ||
OB8743 | 1 "SAE Oリング(1 5 / 16-12スレッド) | 4" | 1 "SAE Oリング(1 5 / 16-12スレッド) | - | ¥38,559 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。