BALDWIN FILTERS LL2582エアフィルターエレメント/長寿命/アウター
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
アイテム価格 | エアフィルターエレメント |
エアフィルターの設計 | 要素のみ |
高さ | 20.5 " |
長さ | 20.5 " |
外径 | 10-27 / 32」 |
幅(Width) | 10 27 / 32 " |
船の重量(kg) | 4.99 |
船高(cm) | 53.85 |
船の長さ(cm) | 28.96 |
船幅(cm) | 28.7 |
HSコード | 8421310000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 高さ | 長さ | 外径 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LL1667-FN | 11.5 " | 11.5 " | 5.187 " | 5.187 " | ¥7,790 | ||
LL1846 | 18.5 " | 18.5 " | 12.125 " | 12.12 " | ¥18,232 | ||
LL1884 | 13.5 " | 13.5 " | 9-7 / 32」 | 9 7 / 32 " | ¥26,260 | ||
LL1885 | 16.5 " | 16.5 " | 11.125 " | 11.125 " | ¥15,761 | ||
LL2360FN | 15.375 " | 15.375 " | 5.25 " | 5.25 " | ¥17,272 | ||
LL2418FN | 15 5 / 16 " | 15 5 / 16 " | 6-3 / 32」 | 6 3 / 32 " | ¥13,096 | ||
LL2685 | 16 " | 16 " | 13-13 / 16」 | 13 13 / 16 " | ¥24,118 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。