入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ポストシール |
高さ | 1 / 4 " |
内部径 | 1-23 / 32」 |
材料 | ブナN |
外径 | 2-3 / 32」 |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 0.51 |
船の長さ(cm) | 5.33 |
船幅(cm) | 5.33 |
HSコード | 4016935050 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。