BALDWIN FILTERS BT8911-MPG油圧フィルターSpn-on /最高性能ガラス
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
アイテム価格 | 油圧フィルター |
フィルター設計 | スピンオン |
高さ | 11 17 / 32 " |
長さ | 11 17 / 32 " |
外径 | 4-23 / 32」 |
幅(Width) | 4 23 / 32 " |
船の重量(kg) | 2.18 |
船高(cm) | 41.91 |
船の長さ(cm) | 32.26 |
船幅(cm) | 27.94 |
HSコード | 8421290065 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 高さ | 長さ | 外径 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BT9433 | 9 17 / 32 " | 9 17 / 32 " | 3-3 / 34」 | 3 3 / 34 " | ¥24,163 | ||
BT9436-MPG | 6.125 " | 6.125 " | 3.75 " | 3.75 " | ¥21,086 | ||
BT839-10 | 5 13 / 32 " | 5 13 / 32 " | 3-11 / 16」 | 3 11 / 16 " | ¥2,295 | ||
BT287-10 | 7" | 7" | 5.031 " | 5.031 " | ¥6,100 | ||
BT259 | 5 13 / 32 " | 5 13 / 32 " | 3-11 / 16」 | 3 11 / 16 " | ¥2,305 | ||
B236 | 8.125 " | 8.125 " | 3-11 / 16」 | 3 11 / 16 " | ¥4,201 | ||
BT839 | 5 13 / 32 " | 5 13 / 32 " | 3-11 / 16」 | 3 11 / 16 " | ¥2,609 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。