入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 燃料/水分離器フィルター |
フィルター設計 | スピンオン |
高さ | 6" |
内部径 | 1.156 " |
長さ | 6" |
外径 | 3.5 " |
幅(Width) | 3.5 " |
船の重量(kg) | 0.31 |
船高(cm) | 16.51 |
船の長さ(cm) | 10.16 |
船幅(cm) | 10.16 |
HSコード | 5911900080 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | フィルター設計 | 高さ | 内部径 | 長さ | 外径 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BF1292-O | スピンオン | 6 5 / 16 " | - | 6 5 / 16 " | 4.156 " | 4.156 " | ¥18,334 | ||
BF7990 | スピンオン | 5.5 " | - | 5.5 " | 3-1 / 16」 | 3 1 / 16 " | ¥7,582 | ||
BF9807 | スピンオン | 4.625 " | - | 4.625 " | 2.125 " | 2.12 " | ¥14,898 | ||
BF9835-D | スピンオン | 5 9 / 32 " | 5 / 8 " | 5 9 / 32 " | 3.187 " | 3.187 " | ¥10,348 | ||
BF1223-O | スピンオン | 5 7 / 32 " | - | 5 7 / 32 " | 4.25 " | 4.25 " | ¥10,837 | ||
BF1348-O | スピンオン | 5" | - | 5.187 " | 4.25 " | 4.5 " | ¥16,335 | ||
BF1212 | スピンオン | 7.437 " | - | 7.437 " | 3-11 / 16」 | 3 11 / 16 " | ¥5,463 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。