入手する 5月 16, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 燃料フィルター |
フィルター設計 | スピンオン |
高さ | 10.5 " |
長さ | 10.5 " |
外径 | 3-11 / 16」 |
幅(Width) | 3 11 / 16 " |
船の重量(kg) | 0.9 |
船高(cm) | 26.67 |
船の長さ(cm) | 9.4 |
船幅(cm) | 9.4 |
HSコード | 8421230000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | フィルター設計 | 高さ | 長さ | 外径 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BF7996 | スピンオン | 12.13 " | 12.125 " | 5.375 " | 5.38 " | ¥27,044 | ||
BF970 | スピンオン | 7.125 " | 7.125 " | 3-11 / 16」 | 3 11 / 16 " | ¥2,522 | ||
BF7766 | スピンオン | 9.156 " | 9.156 " | 3-23 / 32」 | 3 23 / 32 " | ¥7,490 | ||
BF7656 | スピンオン | 7.593 | 7.593 | 4.25 " | 4.25 " | ¥4,617 | ||
BF940 | スピンオン | 2 27 / 32 " | 2 27 / 32 " | 3" | 3" | ¥2,981 | ||
BF587-D | スピンオン | 6.125 " | 6.125 " | 3.031 " | 3.031 " | ¥4,619 | ||
BF840 | スピンオン | 4.156 " | 4.156 " | 1-29 / 32」 | 1 29 / 32 " | ¥1,491 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。