BALDOR MOTOR ZDVSNM3587T AC 対マスターモーター、230/460V、1800 RPM、60 Hz、2 hp、TENV、145TC フレーム
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ベクトルモーター |
効率化 | 86.5% |
エンクロージャタイプ | TENV |
フレーム材料 | 鋳鉄 |
サイズ | 145TC |
全負荷アンペア | 5.6/2.8 |
HP | 2馬力 |
絶縁クラス | H |
IP評価 | 44 |
装着タイプ | フットマウント |
全体の長さ(Overall Length) | 14.65 " |
相 | ph 3 |
評価 | 60 Hz |
稼働率 | 1.00 |
軸径 | 7/8 "」 |
熱保護 | サーモスタット |
電圧 | 230 / 460 V |
重量 | 66ポンド |
船の重量(kg) | 29.7 |
船高(cm) | 33.33 |
船の長さ(cm) | 49.21 |
船幅(cm) | 34.93 |
HSコード | 85015220 |
原産国 | US |
モデル | HP | 内訳トルク | CLASS | 絶縁 | 絶縁クラス | 磁化電流 | マックス。 RPM | 無負荷電流 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZDVSCP2333T | 15テ | - | F | F | - | 13.9/6.95 | 2700 | - | ¥1,710,513 | |
ZDVSCP2334T | 20テ | - | F | F | - | 17/8.5 | 2700 | - | ¥1,816,583 | |
ZDVSCP3661T | 3TE | - | F | F | - | 4.2/2.1 | 5400 | - | ¥1,039,489 | |
ZDVSCP3665T | 5馬力 | - | - | - | F | - | - | - | ¥1,127,823 | |
ZDVSCP3770T | 7.5TE | - | F | F | - | 8.6/4.3 | 4000 | - | ¥1,306,576 | |
ZDVSCP3774T | 10テ | - | F | F | - | 10.2/5.1 | 4500 | - | ¥1,429,862 | |
ZDVSCP4103T | 25テ | - | F | F | - | 24/12 | 2700 | - | ¥2,173,049 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。