BALDOR MOTOR XEFRPM401004 高耐久モーター、460V、1800 RPM、60 Hz、100 hp、TEFC、HL405T フレーム
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
アイテム価格 | 重度のモーター |
エンクロージャタイプ | TEFC |
サイズ | HL405T |
全負荷アンペア | 98.0 A |
HP | 100馬力 |
絶縁クラス | H |
装着タイプ | ベース(Base) |
NEMAデザイン | B |
相 | ph 3 |
評価 | 60 Hz |
軸径 | 2.874 " |
電圧 | 460 V |
重量 | 990ポンド。 |
船の重量(kg) | 442.35 |
船高(cm) | 73.66 |
船の長さ(cm) | 106.68 |
船幅(cm) | 87.63 |
HSコード | 85015230 |
原産国 | US |
モデル | サイズ | 全負荷アンペア | HP | 軸径 | 重量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XEFRPM21104 | HL215T | 10.0 A | 10馬力 | 1.375 " | 188ポンド。 | ¥1,706,863 | |
XEFRPM25154 | HL245T | 15.0 A | 15馬力 | 1.625 " | 210ポンド。 | ¥1,849,099 | |
XEFRPM25204 | HL256T | 20.0 A | 20馬力 | 1.625 " | 230ポンド。 | ¥1,991,338 | |
XEFRPM28254 | HL284T | 25.2 A | 25馬力 | 1.875 " | 290ポンド。 | ¥2,133,752 | |
XEFRPM28304 | HL286T | 30.0 A | 30馬力 | 1.875 " | 352ポンド。 | ¥2,275,989 | |
XEFRPM32404 | HL324T | 40.0 A | 40馬力 | 2.124 " | 480ポンド。 | ¥2,451,094 | |
XEFRPM32504 | HL326T | 49.0 A | 50馬力 | 2.124 " | 575ポンド。 | ¥2,616,285 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。