BALDOR MOTOR WDL3504 ホワイトウォッシュダウンモーター、115/230V、1800 RPM、0.5 馬力、単相、TEFC、1 フレーム
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
アイテム価格 | ウォッシュダウンモーター |
アンビエント(C) | 40 deg C |
アンプ | 7.4A @ 115V 4.1A @ 208V 3.7A @ 230V |
基底型 | リジッド |
義務評価 | 連絡先 |
フレーム | 56 |
フレーム材料 | 鋼 |
周波数 | 60.00 Hz |
全負荷アンペア | 3.7 A |
グリースタイプ | POLYREX EM(-20F + 300F) |
絶縁クラス | F |
モータータイプ | 3520L |
Number of Poles | 4 |
出力 | 0.500馬力 |
全体の長さ(Overall Length) | 12.23 " |
相 | 1 |
力率 | 65 |
稼働率 | 1.25 |
速度 | 1,725回転 |
スピードタイプ | シングルスピード |
開始タイプ | オンラインで直接 |
同期速度 | 1,800回転 |
電圧 | 230V 115V |
船の重量(kg) | 15.3 |
船高(cm) | 28.26 |
船の長さ(cm) | 41.91 |
船幅(cm) | 29.21 |
HSコード | 85013100 |
原産国 | US |
モデル | 稼働率 | アンプ | フレーム | 電圧 | 全負荷アンペア | モータータイプ | 出力 | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WDL3507 | 1.25 | 11.0A @ 115V 7.0A @ 208V 5.5A @ 230V | 56 | 230V 115V | 5.5 A | 3520L | 0.750馬力 | 12.23 " | ¥183,252 | |
WDL3510 | 1.15 | 12.8A @ 115V 7.0A @ 208V 6.4A @ 230V | 56 | 230V 115V | 6.4 A | 3524L | 1.000馬力 | 13.23 " | ¥211,834 | |
WDL3514T | 1.15 | 12.4A @ 115V 6.8A @ 208V 6.2A @ 230V | 145T | 115V 230V | 6.2 A | 3532LC | 1.500馬力 | 14.18 " | ¥223,756 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。