BALDOR MOTOR VP3416-14 汎用 DC モーター、180V、1750 RPM、0.33 馬力、0.25kW、TEFC、D71C フレーム
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
アイテム価格 | メトリックモーター |
アーマチュア電流 | 1.7 |
電機子電圧 | 180 |
ベース(Base) | RG |
ブラシ | 2 / BP5000AW14 |
CLASS | 株式 |
デューティ | 連絡先 |
エンクロージャー | TEFC |
フレーム | D71C |
絶縁 | F |
IP評価 | 54 |
KW / HP | .25 / .33 TE |
取り付け | B34 |
NEMA/IEC フレーム | D71C |
出力 | .25 / .33 TE |
リビジョン | AB |
RPM | 1750テ |
タイプ | 3413P |
電圧 | 180 |
船の重量(kg) | 13.95 |
原産国 | US |
モデル | 出力 | アーマチュア電流 | ブラシ | リビジョン | RPM | タイプ | フレーム | HP | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VP3411-14 | .18 / .25 TE | 1.4 | 2 / BP5000AW14 | V | 1750TE | 3410P | D71C | - | ¥378,160 | |
VP3426-14 | .37 / .50 TE | 2.5 | 2 / BP5000AW14 | Y | 1750テ | 3420P | D71C | - | ¥411,242 | |
VP3428-14 | - | - | - | - | - | - | - | .5 | ¥234,661 | |
VP3436-14 | .56 / .75 TE | 3.7 | 2 / BP5000AW14 | - | 1750テ | 3428P | D80C | - | ¥481,684 | |
VP3439-14 | - | - | - | - | - | - | - | .75 | ¥426,353 | |
VP3455-14 | .75 / 1 TE | 5 | 2 / BP5000AW14 | V | 1750テ | 3435P | D80C | - | ¥586,061 | |
VP3458-14 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ¥274,843 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。